カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(521)
  • 電気材料(301)
  • 制御機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(129)
  • SMC(5,363)
  • MAZDA(マツダ)(2,718)
  • BIGM(丸山製作所)(1,483)
  • Panasonic(パナソニック)(1,064)
  • エスコ(908)
  • KITZ(キッツ)(518)
  • ミツビシ(512)
  • RS PRO(438)
  • 神保電器(427)
  • コガネイ(383)
  • エレコム(351)
  • メディアカバーマーケット(338)
  • ベン(314)
  • ノーリツ(286)
  • サンワサプライ(281)
  • omron(オムロン)(274)
  • リケン(271)
  • WURTH ELEKTRONIK(263)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(744)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a」の検索結果

883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
  • 15A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    15A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P15A防水コネクターボディ

    明工社(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
    トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aテーブルタップ(3コロ) 明工社

    15Aテーブルタップ(3コロ)

    明工社(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    スイッチ×定格125V 15Aコンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 15A リモート用スイッチ 明工社

    15A リモート用スイッチ

    明工社
    819税込901
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水プラグ(S形)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2P15A防水コネクターボディ 明工社

    2P15A防水コネクターボディ

    明工社(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V
  • 15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター 明工社

    15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 15A 125V 医用接地L形プラグ 明工社

    15A 125V 医用接地L形プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
    極数2PE定格15A 125Vプラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 15A 防水プラグ 明工社

    3P 15A 防水プラグ

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A/20A エレガントコンセント 明工社

    15A/20A エレガントコンセント

    明工社
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250Vゴムプラグ 明工社

    15A 250Vゴムプラグ

    明工社
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
    形状平刃種類プラグ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • 3P 15A ゴムプラグ 明工社

    3P 15A ゴムプラグ

    明工社
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • 接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 15A 防水コネクター(組)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM15Aコンセントバー(12コ口) 明工社

    FM15Aコンセントバー(12コ口)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15口数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM15Aコンセントバー(6コ口) 明工社

    FM15Aコンセントバー(6コ口)

    明工社
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 15A 引掛プラグ 明工社

    2P 15A 引掛プラグ

    明工社
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 15A 250V 接地ゴムプラグ 明工社

    15A 250V 接地ゴムプラグ

    明工社
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 2P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    2P 15A 防水コネクター(組)

    明工社(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 接地3P 15A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 15A ゴムプラグ

    明工社
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • ML15A/20A共用コンセント 明工社

    ML15A/20A共用コンセント

    明工社
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 15A 引掛コンセント 明工社

    2P 15A 引掛コンセント

    明工社
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

    明工社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
    トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
  • 接地3P 15A 角形コンセント 明工社

    接地3P 15A 角形コンセント

    明工社
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント

    明工社
    759税込835
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P15A埋込コンセント(黒 明工社

    3P15A埋込コンセント(黒

    明工社
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント 明工社

    ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A/20A 125V エレガント接地コンセント 明工社

    15A/20A 125V エレガント接地コンセント

    明工社
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V 接地埋込ダブルコンセント 明工社

    15A 250V 接地埋込ダブルコンセント

    明工社
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用電流監視装置 明工社

    15Aコンセントバー用電流監視装置

    明工社
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
...