カテゴリ

  • 電気材料(92)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • テンパール工業(178)
  • SMC(133)
  • 三菱電機(120)
  • 日東工業(113)
  • 河村電器産業(101)
  • アメリカン電機(54)
  • 内外電機(45)
  • エスコ(33)
  • コガネイ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • StarTech.com(25)
  • 泰和電器(24)
  • RS PRO(24)
  • 東洋技研(21)
  • omron(オムロン)(17)
  • 富士電機(17)
  • ATEN(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 30a」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

    明工社(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)

    明工社(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 2P 30A 防水プラグ 明工社

    2P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ2P 明工社

    ゴムプラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250Vトラスコ品番735-9861RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛ゴムプラグ接地2P 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P

    明工社(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形トラスコ品番735-9527RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 30A コンセント 明工社

    2P 30A コンセント

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 30A ゴムプラグ 明工社

    2P 30A ゴムプラグ

    明工社
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 30A 埋込コンセント 明工社

    2P 30A 埋込コンセント

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 露出コンセント(白) 明工社

    接地2P 30A 露出コンセント(白)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)白 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)白

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プラグ2P 明工社

    防水プラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
  • 引掛コンセント接地2P 明工社

    引掛コンセント接地2P

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用極数接地2P種類露出コンセント形状引掛タイプ
  • 引掛防水コネクタボデー接地2P 明工社

    引掛防水コネクタボデー接地2P

    明工社(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 埋込コンセント2P 明工社

    明工 埋込コンセント2P

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 引掛埋込コンセント接地2P 明工社

    明工 引掛埋込コンセント接地2P

    明工社(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ROHS指令対応品です。
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1
  • 19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V 明工社

    19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V

    明工社
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用接地2P 30A引掛埋込コンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用接地2P 30A引掛埋込コンセント P:83.5 M4

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付

    明工社
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付

    明工社
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付

    明工社
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
  • プラグ固定バンド(6本入) 明工社

    プラグ固定バンド(6本入)

    明工社
    1,998税込2,198
    1袋(6本)
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m ハーネスプラグ付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m ハーネスプラグ付

    明工社
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM15Aコンセントバー(12コ口) 明工社

    FM15Aコンセントバー(12コ口)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15口数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(6コ口) 明工社

    安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(6コ口)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(12コ口) 明工社

    安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(12コ口)

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM20Aコンセントバー(12コ口) 明工社

    FM20Aコンセントバー(12コ口)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応