カテゴリ
- 電気材料(57)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- RS PRO(298)
- omron(オムロン)(220)
- IDEC(和泉電気)(181)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(162)
- WURTH ELEKTRONIK(123)
- 七星科学研究所(90)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- BULGIN(58)
- エスコ(52)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(52)
- 三菱電機(49)
- 日本モレックス(molex)(45)
- LITTELFUSE(44)
- 富士電機(40)
- 冨士端子工業(39)
- Aratas(旧:omron)(37)
- AMPHENOL(34)
- LUMBERG(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
「5a 250v」の検索結果

15A 250Vゴムプラグ
明工社¥659税込¥7251個5日以内出荷踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます定格電圧(V)250定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
15A 250V 接地ゴムプラグ
明工社¥739税込¥8131個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
15A/20A 250V エレガント接地コンセント
明工社¥689税込¥7581個5日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 250V 接地埋込ダブルコンセント
明工社¥839税込¥9231個5日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥559税込¥6151個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V
明工社¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
15A 250V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥97,980税込¥107,7781袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)
明工社¥199,800税込¥219,7801袋(400個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCTFK:0.75~2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 Φ3.2
明工社¥179,800税込¥197,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5
明工社¥279,800税込¥307,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4
明工社¥279,800税込¥307,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
15A 中間スイッチ(スライド)
明工社(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷RoHS指令適合製品です。定格2P、15A、250V色白適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地2P15A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-15R 準拠)
明工社¥929税込¥1,0221個45日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付
明工社¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)
明工社¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A ゴムプラグ
明工社¥979税込¥1,0771個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A ゴムプラグ
明工社¥969税込¥1,0661個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A 防水プラグ
明工社¥999税込¥1,0991個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥309税込¥3401個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社¥399税込¥4391個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A 角形コンセント
明工社¥689税込¥7581個5日以内出荷極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応