カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • コンセント(FA)(2)
    • 電源コード(ACコード)(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(5)
  • 日東工業(3)
  • アメリカン電機(17)
  • スバル(13)
  • SMC(179)
  • サンエス(142)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • 東和制電工業(TOWA)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • 大阪魂(48)
  • TRUSCO(37)
  • SAMTEC(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • 住友重機械工業(34)
  • エスコ(22)
  • 水本機械製作所(22)
  • ダイヤトレンド(21)
  • KITO(キトー)(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 30A 125V(2)
種類
  • プラグ(1)
  • ボディ(1)
定格電流(A)
  • 30(2)
定格電圧(V)
  • 125(2)
形状
  • 引掛タイプ(2)
引掛タイプ
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L5-30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付 明工社FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付明工社
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m明工社
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m明工社
15,980税込17,578
1個
45日以内出荷