カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ケナメタル(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • KSフィルター(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KITACO(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • アイゼン(2)
  • EMERSON(エマーソン)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 日進(2)
  • BRAKING(2)
  • unitech(2)
  • Festo(2)
  • COVELL(コベル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-3-6」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    18,980税込20,878
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    18,980税込20,878
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    7,598税込8,358
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ