曜日別特売

15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 - 明工社

過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)
ブレーカは、15A.20A.から選択できます。
ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。
プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。
通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。

定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
3
定格電流(A)
15
コード
EM-QOCTFコード
プラグ形状
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73366338MR7634TJK3
¥25,460
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする