カテゴリ

  • 電気材料(66)
  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • 三菱ふそう(884)
  • ホンダ(193)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • CKD(31)
  • SMC(21)
  • ニッサン(19)
  • エスコ(16)
  • パネフリ工業(13)
  • サンワサプライ(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • プロトティップ(11)
  • コクヨ(10)
  • NAKATAKI(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • エレコム(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • アルインコ(6)
  • KITZ(キッツ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me-8」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け止め接地ダブルコンセント 明工社抜け止め接地ダブルコンセント明工社(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番355-8002質量(g)120コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント 仮設用 明工社露出コンセント 仮設用明工社(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番361-6746質量(g)120コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)明工社
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付タイプ露出形極数接地2P口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター 明工社15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用電流監視装置 明工社20Aコンセントバー用電流監視装置明工社
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター 明工社20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用電流監視装置 明工社15Aコンセントバー用電流監視装置明工社
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター 明工社15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター明工社
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
20Aコンセントバー用コネクター 明工社20Aコンセントバー用コネクター明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
接地2P 30A 露出コンセント(白) 明工社接地2P 30A 露出コンセント(白)明工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m明工社
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付 明工社15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付明工社
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー用コネクタ 明工社コンセントバー用コネクタ明工社
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
定格電圧125定格電流(A)15
15Aコンセントバー用コネクター(VCTF3m 接地プラグ付) 明工社15Aコンセントバー用コネクター(VCTF3m 接地プラグ付)明工社
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付) 明工社20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付)明工社
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター(VCTF3m 接地プラグ付) 明工社15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター(VCTF3m 接地プラグ付)明工社
7,298税込8,028
1個
15日以内出荷
電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12)明工社
65,980税込72,578
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2) 明工社安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2)明工社
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×6コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2)明工社
83,980税込92,378
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×6コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2)明工社
95,980税込105,578
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×18コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)明工社
85,980税込94,578
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×21コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1) 明工社電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)明工社
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×21コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1) 明工社安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)明工社
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×9コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24)明工社
83,980税込92,378
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12)明工社
71,980税込79,178
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24)明工社
78,980税込86,878
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×24)明工社
45,980税込50,578
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2) 明工社安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2)明工社
53,980税込59,378
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×18コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×12)明工社
34,980税込38,478
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1) 明工社安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)明工社
45,980税込50,578
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×21コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×24)明工社
93,980税込103,378
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1) 明工社安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)明工社
73,980税込81,378
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×9コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
20A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社20A 200V コンセントバー (C13×24)明工社
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社20A 200V コンセントバー (C13×12)明工社
21,980税込24,178
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1) 明工社電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)明工社
68,980税込75,878
1個
45日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×9コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応