安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×24)
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!
「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)
メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 30
- コンセント
- C13×24コ口
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ


























