カテゴリ
- パソコン/周辺機器(53)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- ミツビシ(32)
- CAMDENBOSS(10)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッサン(3)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- テラモト(1)
- ノア[照明](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「mr 7708」の検索結果
特価

横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付
明工社(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口
明工社(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付
明工社¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし
明工社¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ
明工社¥6,198税込¥6,8181本当日出荷環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443色白高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付
明工社¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付
明工社¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横形OA用平刃接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥3,998税込¥4,3981個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥8,398税込¥9,2381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m接地プラグ付
明工社¥6,898税込¥7,5881個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付
明工社¥9,998税込¥10,9981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付
明工社¥5,898税込¥6,4881個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,298税込¥5,8281個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付
明工社¥4,798税込¥5,2781個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(赤駒)
明工社¥5,698税込¥6,2681個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)
明工社¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)
明工社¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥6,698~税込¥7,368~1個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒駒)
明工社¥4,998税込¥5,4981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(青駒)
明工社¥4,998税込¥5,4981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)
明工社¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒駒)
明工社¥5,698税込¥6,2681個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)
明工社¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 青ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥7,398税込¥8,1381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)
明工社¥4,698税込¥5,1681個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(青駒)
明工社¥5,698税込¥6,2681個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(緑駒)
明工社¥5,698税込¥6,2681個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)
明工社¥4,998税込¥5,4981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応