明工社
横形OA用平刃接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色
【中駒】黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73367799
MR7708BB
¥
5,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください