カテゴリ
- パソコン/周辺機器(481)
- 電気材料(35)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(1,702)
- メディアカバーマーケット(1,089)
- TOA(448)
- エスコ(290)
- GOAL(ゴール)(251)
- BROADCOM(218)
- コクヨ(204)
- アイコ(197)
- 栃木屋(194)
- ODELIC(オーデリック)(184)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- MARWI(144)
- エレコム(132)
- オーム電機(130)
- ナカオアルミ(130)
- LAMP(スガツネ工業)(126)
- サンワサプライ(123)
- アメリカン電機(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(417)
「oa」の検索結果
特価

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口
明工社(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付色黒定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口
明工社(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付
明工社¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数2RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付
明工社(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)
明工社¥2,998税込¥3,2981本当日出荷環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。色白
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ
明工社¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番294-9911色白質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)3コンセント個数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口
明工社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥5,298税込¥5,8281個欠品中仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,798税込¥5,2781個当日出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P(接地プラグ付)コード長さ(m)3定格電流(A)15機能耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付
明工社¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から47日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)黒
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)
明工社(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし
明工社¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付
明工社¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付
明工社¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
...