曜日別特売

横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)

横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) - 明工社

お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!

色
【中駒】黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色(本体)
黒
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73367011MR7704BB-
¥3,130¥2,298
¥2,298
¥2,528(税込)
47日以内出荷
返品不可
82084190MR7704BB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
¥3,130¥2,298
¥1,698
アウトレット
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする