カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モノタロウ(1)
  • CKD(65)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
  • Wera(35)
  • ハンマーキャスター(24)
  • 東亜DKK(22)
  • SMC(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(16)
  • ホンダ(16)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • ノーブランド(14)
  • アズワン(13)
  • エスコ(12)
  • タカギ(12)
  • ケルヒャー(11)
  • TRUSCO(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • MIKI(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-50」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所水系塗料用圧送タンク明治機械製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)29最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所水系塗料用圧送タンク明治機械製作所
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所水系塗料用圧送タンク明治機械製作所
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所水系塗料用圧送タンク明治機械製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)29最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
関連キーワード
mx-50特集