マリン商事

マリン商事のページです。マリン商事は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1台4役!!ひえぽか温冷扇 マリン商事

    1台4役!!ひえぽか温冷扇

    マリン商事
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能
  • 電動爪切り Leaf DX マリン商事

    電動爪切り Leaf DX

    マリン商事(4件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1個
    当日出荷
    1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
    用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックスセット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステルグリーン×ホワイト質量(g)164電源単3電池×2本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
  • 折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット マリン商事

    折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット

    マリン商事
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    折りたためる防災トイレ。水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)
    用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト付属品処理袋(1ロール/12枚分)材質ポリプロピレン質量(kg)(約)1.4グリーンタイプポータブルタイプ耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
  • らくらく電動ハサミ マリン商事

    らくらく電動ハサミ

    マリン商事
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
    用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付)材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)290消費電力(W)20コード長さ(m)2モーター電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9充電時間(時間)5回転速度10000回/分ストローク数(回/分)5000稼働時間(分)25
  • お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事

    お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー

    マリン商事
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
    用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル質量(kg)0.8電源(V)AC100コード長さ(m)【アダプタコード】1.8連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070充電時間(時間)約8
  • コンパクト車載冷温庫 マリン商事

    コンパクト車載冷温庫

    マリン商事
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V。◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W。◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W。◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db。◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m。◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm。◇庫内容量:7.5L。◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)。◇メーカー保証:6ヵ月
    用途車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア質量(kg)1.7消費電力(W)(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50-60/保温運転時:45-55、(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40-50/保温運転時:35-45電源AC100V(50/60Hz)/DC12V電源コード(m)【AC電源ケーブル】1.7【DC電源ケーブル】1.68保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×32.2×18.5庫内容量(L)7.5作動音(dB)(保温)40 / (保冷)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×21×19.2
  • テーブルピンポン 卓球セット マリン商事

    テーブルピンポン 卓球セット

    マリン商事
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    家のテーブル、オフィスのデスクなど、台さえあればあっという間に卓球台へと早変わり。 どこでも簡単に卓球のネットをセットオン。 ネット幅は最大170cmの超ワイド。
    用途おうち時間でのゲーム・パーティーなどにセット内容ネット×1、ラケット×2、ボール×2材質ロールネット:PP・PE、ラケット:PP・EVA、ピンポン玉:PP質量(g)555長さ(cm)最大170(ネット)寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×150×20(ラケット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ロールネット】15×5.5×20テーブル厚さ(mm)最大50用具種別卓球ボール(ピンポン球)、卓球ラケット、卓球ネット
  • ポータブル水洗トイレ マリン商事

    ポータブル水洗トイレ

    マリン商事(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ご高齢者の方の介護用やキャンプやレジャー、緊急時の非常用などに、とても重宝する本格派ポータブル水洗トイレ。水洗式なので、排尿後にポンプを押すだけで一気に洗浄してくれる。密閉性が高いので、臭い漏れも気にならない。洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに別れており、この2つのタンクを取り外すことが出来ますので汚物の処理も簡単に行える。
    用途簡易トイレ、介護用トイレ、ポータブルトイレ、補助トイレとして。災害時の防災グッズとしても。材質ポリエチレンタイプポータブルタイプ耐荷重(kg)130
  • LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事

    LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ

    マリン商事(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。 接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。 使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。 持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。 自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
    用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。セット内容本体、収納袋、保証書材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890使用電池LR44電池×4個(別売)
  • LEDライト付き4点自立杖用ゴムグリップ マリン商事

    LEDライト付き4点自立杖用ゴムグリップ

    マリン商事
    1,840税込2,024
    1本
    5日以内出荷
    寸法(Φmm)20アズワン品番7-2933-11