コンパクト車載冷温庫
最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。
◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V
◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W
◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W
◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db
◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m
◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm
◇庫内容量:7.5L
◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)
◇メーカー保証:6ヵ月
- 用途
- 車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア
- 質量(kg)
- 1.7
- 消費電力(W)
- (AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50-60/保温運転時:45-55、(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40-50/保温運転時:35-45
- 電源
- AC100V(50/60Hz)/DC12V
- 電源コード(m)
- 【AC電源ケーブル】1.7【DC電源ケーブル】1.68
- 保証期間
- 6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 28×32.2×18.5
- 庫内容量(L)
- 7.5
- 作動音(dB)
- (保温)40 / (保冷)50
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 14.3×21×19.2
- 内容量
- 1台
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ


































