絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TEES

TEESのページです。TEESは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEES ポータブルテレビ TEESTEES ポータブルテレビTEES
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXTスピーカー2W+2W連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
32型3波Wチューナー液晶テレビ TEES32型3波Wチューナー液晶テレビTEES
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む)質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比4000:1ディスプレイ32型解像度1920×1080px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)250±10%応答時間(ms)6
40型3波Wチューナー液晶テレビ TEES40型3波Wチューナー液晶テレビTEES
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
24型3波Wチューナー液晶テレビ TEES24型3波Wチューナー液晶テレビTEES
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。HDMI、USB(HDD録画用)、RJ45、AVIN、イヤホン端子を搭載し基本性能も十分。コストパフォーマンスに優れた一台です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約550×369×142(スタンド含む)質量(kg)本体:3、スタンド:0.3電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:35、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比1200:1ディスプレイ24型解像度1366×768px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)200±10%応答時間(ms)8
19型ポータブルテレビ TEES19型ポータブルテレビTEES
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書寸法(mm)約450×300×32.8質量(g)2100形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT消費電力(W)約24電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5Aディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90°充電時間(時間)約5時間360分スピーカー2W+2W充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤーTEES
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行)質量(kg)1.22消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLinkコントラスト比500:1(typ)ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10)対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW防塵防水性能IP56相当応答速度8(typ)内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間)対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤーTEES
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
液晶サイズ9インチ再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC