絞り込み
ブランド
  • TEES
  • モノタロウ(331)
  • メディアカバーマーケット(39,598)
  • ナリカ(3,029)
  • サンワサプライ(2,702)
  • コクヨ(2,339)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,218)
  • エレコム(2,065)
  • ナカバヤシ(2,015)
  • StarTech.com(1,810)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,694)
  • レイ・アウト(1,353)
  • 永岡書店(1,074)
  • オーム電機(969)
  • エスコ(958)
  • マルアイ(956)
  • サクラクレパス(951)
  • シヤチハタ(915)
  • 呉竹(867)
  • トリニティ(853)
  • LEPLUS NEXT(808)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEES ポータブルテレビ TEES

    TEES ポータブルテレビ

    TEES
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
    形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXTスピーカー2W+2W連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
  • 32型3波Wチューナー液晶テレビ TEES

    32型3波Wチューナー液晶テレビ

    TEES
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
    付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む)質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比4000:1ディスプレイ32型解像度1920×1080px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)250±10%応答時間(ms)6
  • 40型3波Wチューナー液晶テレビ TEES

    40型3波Wチューナー液晶テレビ

    TEES
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    6日以内出荷
    地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
    付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
  • 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES

    9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー

    TEES
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2液晶サイズ9インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW