カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • TEES
  • タカチ電機工業(7)
  • ホンダ(15)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(10)
  • ナイキ(3)
  • LASCAR(3)
  • KVASER(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • SPARKFUN(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • イトーキ(1)
  • DUCATI(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • BIORAD(1)
  • Y.S.PARK(ワイエスパーク)(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcas」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32型3波Wチューナー液晶テレビ TEES32型3波Wチューナー液晶テレビTEES
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む)質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比4000:1ディスプレイ32型解像度1920×1080px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)250±10%応答時間(ms)6
40型3波Wチューナー液晶テレビ TEES40型3波Wチューナー液晶テレビTEES
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
24型3波Wチューナー液晶テレビ TEES24型3波Wチューナー液晶テレビTEES
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。HDMI、USB(HDD録画用)、RJ45、AVIN、イヤホン端子を搭載し基本性能も十分。コストパフォーマンスに優れた一台です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約550×369×142(スタンド含む)質量(kg)本体:3、スタンド:0.3電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:35、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比1200:1ディスプレイ24型解像度1366×768px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)200±10%応答時間(ms)8
関連キーワード
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ