カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KMT
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS
KMT¥369~税込¥406~1個翌々日出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS
KMT¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から3日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS
KMT¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付き)
KMT¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.6ベアリング番台6200
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)
KMT¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状角フランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
SUS軽量型インサート軸受
KMT¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。止めねじタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.8
ミニチュア/小径玉軸受
KMT¥109税込¥1201個翌々日出荷電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております質量(g)0.45寸法d(mm)3寸法D(mm)7寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.1
軽量型インサート軸受
KMT¥769~税込¥846~1個4日以内出荷軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。寸法B2(mm)12寸法N2(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.8
ミニチュア/小径玉軸受
KMT¥159税込¥1751個当日出荷位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。質量(g)0.97寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4寸法C(mm)0.9寸法d1(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
KMT¥179~税込¥197~1個翌々日出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6800番台 2RS
KMT¥279~税込¥307~1個3日以内出荷から7日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6300番台 2RS
KMT¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から7日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6300
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)
KMT¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から9日以内出荷形状ひしフランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット
KMT¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
SUSベアリングユニットCカバー
KMT¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS軽量型インサート軸受
KMT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。寸法B2(mm)12寸法N2(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.8
SUSミニチュア/小径
KMT¥219~税込¥241~1個3日以内出荷から7日以内出荷位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア/小径
KMT¥109税込¥1201個3日以内出荷電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。質量(g)0.83寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
SUS深溝ベアリング
KMT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ゴムシールを取り付けたステンレス製深溝玉軸受であり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。質量(g)205寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) 油潤滑1
軽量型インサート軸受
KMT¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から6日以内出荷軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受ですRoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.5
SUS深溝ベアリング
KMT¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ステンレス製深溝玉軸受です。錆・腐食に強く、食品機械・洗浄装置・化学装置・その他高温多湿環境で使用される装置にお勧めします。質量(g)205寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) 油潤滑1
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3
KMT¥159~税込¥175~1個5日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.3ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3
KMT¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から5日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.6ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6800番台 ZZNR(止め輪付き)
KMT¥339税込¥3731個当日出荷内径d(Φmm)20外径D(Φmm)32幅B(mm)7軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(kg)0.017質量(g)17基本動定格荷重Cr(N)3470基本静定格荷重Cor(N)2240rs(min)0.3ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6200番台 2RS
KMT¥149~税込¥164~1個翌々日出荷から7日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6200