絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キャピタルペイント

キャピタルペイントのページです。キャピタルペイントは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレッシュアクアF キャピタルペイントフレッシュアクアFキャピタルペイント(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み! シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。 もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。 耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性! 沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。 塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。 クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。 青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。
用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも特性耐熱主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物
グラシール キャピタルペイントグラシールキャピタルペイント(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(0.2kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの) 耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。 グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など)硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モーエンアクア キャピタルペイントモーエンアクアキャピタルペイント
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
ワンダー水性一液型 キャピタルペイントワンダー水性一液型キャピタルペイント
3,598税込3,958
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)塗布方法刷毛・スプレー・ローラー危険物の類別非危険物
NA6オリオ2 キャピタルペイントNA6オリオ2キャピタルペイント(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オイルフィニッシュの質感を維持しながら、塗膜性能が飛躍的にアップ!! オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能 ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮 二種類の塗料をブレンドすることで、お互いの長所を両立させました 安心の安全性 NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。(財団法人日本食品分析センター試験結果) NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。
用途木部内装(家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ調合比A液(主剤):B液(硬化剤):専用希釈剤(薄め液)=100 : 50 : 50
グラシール専用希釈剤 キャピタルペイントグラシール専用希釈剤キャピタルペイント
2,088税込2,297
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
グラシール専用希釈剤
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具等)硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モーエンアクア キャピタルペイントモーエンアクアキャピタルペイント
14,980税込16,478
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
グラシールマットペースト キャピタルペイントグラシールマットペーストキャピタルペイント
1,998税込2,198
1缶(100g)
5日以内出荷
グリコールエーテル系 艶消し溶液
用途グラシールシリーズ 艶の調整危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)危険物の性状非水溶性調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)
CPスーパーマルチガードスプレー キャピタルペイントCPスーパーマルチガードスプレーキャピタルペイント
2,498税込2,748
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木工家具の塗装を傷めない除菌スプレー 。 木工塗料メーカーが開発した、木工家具向け除菌スプレーです。 無色・無臭。
用途木製品全般、衣類、絨毯商品タイプ本体効果除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルス
ワンダー水性一液型ウッドガード キャピタルペイントワンダー水性一液型ウッドガードキャピタルペイント(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(0.87kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木材を劣化から守る『抜群の耐久性』! 塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。 環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。 塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。 木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』! 防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。
用途木部建築外装全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など)、木部エクステリア製品(フェンス・ベンチなどのガーデニング製品)危険物の類別非危険物
ウッドトリートメント(詰替え用) キャピタルペイントウッドトリートメント(詰替え用)キャピタルペイント
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
木材用メンテナンス剤塗装した木材或いは無塗装の木材の上に定期的に塗布する事でより綺麗に木材を保護する為の木材専用のメンテナンス製品です
用途撥水成分と防カビ成分を配合した同製品で定期的にお手入れをする事により清掃効果が得られると共に長期的に木材を保護する事が出来ます。成分青森ヒバ蒸留水・防カビ剤・撥水剤配合使用方法1~2週間に一度お手入れをしたい箇所に同製品をスプレーで吹き付けた後乾いた布等で塗り広げる容量(mL)800効能清掃効果使用箇所屋外木部全般・半屋外木部(雨がかかる箇所のみの使用も可能)塗装膜があってもなくても使用が可能色調透明危険物の類別非危険物特性撥水・防カビ
ウッドトリートメント キャピタルペイントウッドトリートメントキャピタルペイント
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
木材用メンテナンス剤塗装した木材或いは無塗装の木材の上に定期的に塗布する事でより綺麗に木材を保護する為の木材専用のメンテナンス製品です
用途撥水成分と防カビ成分を配合した同製品で定期的にお手入れをする事により清掃効果が得られると共に長期的に木材を保護する事が出来ます。成分青森ヒバ蒸留水・防カビ剤・撥水剤配合使用方法1~2週間に一度お手入れをしたい箇所に同製品をスプレーで吹き付けた後乾いた布等で塗り広げる容量(mL)400効能清掃効果使用箇所屋外木部全般・半屋外木部(雨がかかる箇所のみの使用も可能)塗装膜があってもなくても使用が可能色調透明危険物の類別非危険物特性撥水・防カビ
モールドレジスタンス キャピタルペイントモールドレジスタンスキャピタルペイント
5,398税込5,938
1缶
4日以内出荷
木材に防カビ性能を付与する塗布型防カビ処理剤
用途木材の防カビ対策として単独使用或いは木材保護塗料の塗装前の下処理として(透明仕上げ或いは淡色仕上げの際の意匠性低下対策)使用方法塗装されていない木材の素地面に刷毛やローラー等で塗布する主な用途木部色調透明危険物の類別非危険物特性防カビ
ナチュラルエイジング キャピタルペイントナチュラルエイジングキャピタルペイント
5,790税込6,369
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
木材保護用クリヤー塗料
用途半屋外・・・当初の白木感を長期間維持します。マンション・オフィスビル等の軒天・ルーバー、軒下の造作家具等屋外 ・・・緩やかにグレイに変化していきます。 木製フェンス・外壁等主な用途木部効能防水・防カビ・UV カット効果使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物特性防水・防カビ
モーエンタフ キャピタルペイントモーエンタフキャピタルペイント
13,980税込15,378
1セット(5.63kg)ほか
5日以内出荷
用途木材外装全般(ウッドデッキ・ベンチ・看板など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NAウレタンシンナー キャピタルペイントNAウレタンシンナーキャピタルペイント
3,398税込3,738
1缶(4L)
5日以内出荷
用途中温用ポリウレタン塗料の希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワンダー1液ウッドガード キャピタルペイントワンダー1液ウッドガードキャピタルペイント
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性防腐防虫防カビステイン。 木材を雨・紫外線からしっかりと守る。 油・溶剤の臭いもしません。
用途木部建築全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設)、屋外木部(フェンス、ベンチなど)特性防腐、防虫、防カビ主な用途屋外木部塗布方法ハケ・ローラー・スプレー乾燥時間(時間)2以上/20~25℃使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)下塗り:80、上塗り:60