絞り込み
ブランド
- 九飛勢螺
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 九飛勢螺
- 3ページ目
3ページ目: 九飛勢螺のすべての商品

SUS410 ピアスパンワッシャー
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(28個)ほか翌々日出荷適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.1寸法c(mm)0.9寸法dk(Φmm)10.2
(+)ピアスビットジセイアリ
九飛勢螺¥1,823~税込¥2,005~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷寸法d(mm)1.08-1.13寸法a(mm)6.29-6.35寸法e(mm)2.26寸法b(mm)7.11-7.18寸法I(mm)18°寸法h(mm)4.7寸法c(mm)0.59-0.64寸法g(mm)R4寸法f(mm)17寸法j(mm)26.5°
Rシルバー ピアスバレット(DSネイル
九飛勢螺¥3,760~税込¥4,136~1袋(140個)翌々日出荷釘の施工性の良さとビスの締結信頼性を併せ持った新世代ファスナーです。 ビスは1本1本留め付け作業をしますが、ピアスバレットを使えば釘打機を用いて連打で留め付けが出来ます。 しかも、鋼製下地にも使えるのが PIAS BULLET です! ピアスバレットの構造と特徴 ビスはドライバー等で回転を与えることでねじ込まれていますが、ピアスバレットは特許取得の独自形状の螺旋が働き、釘打機で部材に打ち付ける推進力を自ら回転力に変化させ、部材にねじ込まれ締結されます。 材質/表面処理 鉄/ラスパートシルバー 主な用途 鋼製建築下地材への合板の締結など 適用下地材 鋼製下地材(リップ型溝鋼など)、アルミニウム建材など材質鉄表面処理ラストパートシルバー頭部径(Φmm)7.4頭部高さ(mm)4
パイロナット(シンジョウ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(23個)9日以内出荷新城製作所の溶接ナットです。パイロット付きのため名称がパイロット。 Hタイプ(ヘッダー)とPタイプ(プレス)の2種類ありますが、メーカー在庫品は「Pタイプ」となります。タイプ細目呼び径M10×1.25寸法H(mm)8寸法B(mm)14寸法D2(mm)13寸法T(mm)1.2寸法B1(mm)MAX16.0寸法K(mm)MIN0.2
SUS410 ピアスイレブン(ウエハF
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(35個)ほか翌々日出荷板厚(mm)1枚削孔板厚:0.6~1.2、2枚合わせ時:1.6MAX寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
SUS410 ピアス(サラD6
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2ねじ部長さ(mm)37
SUS410 オニバピアスGOD(HEX
九飛勢螺¥2,434税込¥2,6771袋(40個)ほか翌々日出荷SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。呼び5
ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(26個)ほか翌々日出荷頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証材質ステンレス表面処理ステンめっき
SUS410 ピアス(ウスト
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(37個)ほか翌々日出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
パイロN(シンジョウ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(69個)ほか翌々日出荷新城製作所の溶接ナットです。パイロット付きのため名称がパイロット。 Hタイプ(ヘッダー)とPタイプ(プレス)の2種類ありますが、メーカー在庫品は「Pタイプ」となります。寸法T(mm)0.8寸法K(mm)2
3カ-W ピアス(ウストピアス(ウスト
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(40個)ほか翌々日出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 ピアス(ヒラ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(18個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
ステンメッキ スーパーピアスタPAN
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証
SUS410 オニバピアス HEX
九飛勢螺¥5,238税込¥5,7621袋(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスHEX(パック品) 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、5ミリなら鋼板 SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 六角平径8.0、通常のソケットで打ち込み可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 オニバピアス PAN
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスPAN 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験 2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。 また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能) ※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.9寸法dk(Φmm)8.2ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 オニバピアスZ(PAN
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(23個)ほか翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
SUS410 オニバピアス PAN
九飛勢螺¥1,705~税込¥1,876~1袋(95個)ほか翌々日出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスPAN 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。十字穴番号#2ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 ピアスコンシンW(パック)
九飛勢螺¥1,652~税込¥1,817~1袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)4.3寸法dk(Φmm)11下穴ドリル径(mm)3.3-3.5
ピアス サラ4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥3,998税込¥4,3981箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。全長(mm)13呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)8.0
ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥5,798税込¥6,3781箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)25
ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,798税込¥5,2781箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)19
ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート
九飛勢螺(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(600本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)16
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥5,998税込¥6,5981箱(800本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
ピアス サラコアタマ4×16 D=6 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,998税込¥5,4981箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)6.0