カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日辰電機製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npl-2002」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
  • LAN用雷ガード 電源用 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 電源用

    日辰電機製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上