絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

本宏製作所

本宏製作所のページです。本宏製作所は、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 本宏製作所
設立1953/05/01
所在地〒959-0296 新潟県燕市吉田法花堂 1949-1
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立安全ストッパー 本宏製作所脚立安全ストッパー本宏製作所(47件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(4本)
当日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。 470mmまで無段階に調節できます。
抜き差し式 イージーカート 本宏製作所抜き差し式 イージーカート本宏製作所(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
アルミ製二輪運搬車 本宏製作所アルミ製二輪運搬車本宏製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ材質アルミニウム合金全長(mm)1130奥行(mm)475均等荷重(kg)100すくい板幅(mm)265×350
ウインチ 本宏製作所ウインチ本宏製作所(6件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
イージーカート (HI-6R用 中間棚) 本宏製作所イージーカート (HI-6R用 中間棚)本宏製作所
9,998税込10,998
1枚
21日以内出荷
仕様棚をセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。質量(kg)棚:5
イージーコンテナー (中間棚) 本宏製作所イージーコンテナー (中間棚)本宏製作所
10,980税込12,078
1枚
21日以内出荷
イージーコンテナー専用の中間棚です。 使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。
イージーコンテナー セキュリティタイプ 本宏製作所イージーコンテナー セキュリティタイプ本宏製作所
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。 全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
ホワイトタイプ床板プラスチック
HONKO 華荷カーゴKC-01S 本宏製作所HONKO 華荷カーゴKC-01S本宏製作所
169,800税込186,780
1個
欠品中
輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。 重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。 本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。 棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などにトラスコ品番106-9607材質本体:アルミ、床板:アルミ幅(mm)1585質量(kg)40高さ(mm)1455奥行(mm)530有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504
スーパーチル本体 本宏製作所スーパーチル本体本宏製作所
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。
用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
スーパーチルS-7用ワイヤー20m 本宏製作所スーパーチルS-7用ワイヤー20m本宏製作所
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
スーパーチルS-15用ワイヤー20m 本宏製作所スーパーチルS-15用ワイヤー20m本宏製作所
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
イージーカート (HN-6R用 中間棚) 本宏製作所イージーカート (HN-6R用 中間棚)本宏製作所
9,998税込10,998
1枚
16日以内出荷
イージーカート専用の中間棚です。
仕様ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
ゴミステーション GS-WTシリーズ 本宏製作所ゴミステーション GS-WTシリーズ本宏製作所
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。 完成品でお届けします。 床板と前面扉は取外し可能でお掃除もカンタン。 市販の錠前が付けられます。 安全ストッパー:ゴミ捨て時や回収時に不意に上扉が閉まることがありません。 設置面が傾斜していても水平を保つことが出来ます。
用途店舗や事業所、マンション等の集合住宅のゴミ置き場に最適材質本体:アルミ製・アルマイト加工、コーナー部:アルミダイキャスト製、ストッパー部:18-8ステンレス製
ディッシュ・スタック専用ビニールカバー 本宏製作所ディッシュ・スタック専用ビニールカバー本宏製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801
HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付本宏製作所(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
ホースリール タイヤ付 本宏製作所ホースリール タイヤ付本宏製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ
材質スチール(メラミン焼付塗装)カバーなし質量(kg)9.5キャスターありタイヤ幅(inch)8巻取形式手動
ネスティング式 イージーカート 本宏製作所ネスティング式 イージーカート本宏製作所
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)材質紛体塗装(塗装)、パレット部樹脂(グレー)質量(kg)本体:40、棚:4耐荷重(kg)300キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585