曜日別特売

スーパーチル本体

スーパーチル本体 - 本宏製作所スーパーチル本体 - 本宏製作所

スーパーチルS-7の本体のみです。
小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。
操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。
自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。
揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。
合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。

用途
土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等
揚程
無制限
内容量
1台
注意
※ワイヤーは付属しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
吊上能力(kg)
ハンドル長さ(mm)
引張荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
S-15本体のみ 8122984981229849S-15本体のみ620×335×15017.61600660~10352500
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
S-7本体のみ 8122985881229858S-7本体のみ510×255×1057.5800515~7901250
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする