絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キコー技研のロゴ

キコー技研

半導体レーザー応用製品を自社で設計、開発から量産、個別対応、メンテナンスまで一貫した生産を行っています。レーザーを使用した位置決め測定から精密な3次元計測と多種多様な現場で使用されています。

会社情報
会社名株式会社キコー技研
設立1994/08/01
所在地〒663-8105 兵庫県西宮市中島町3番33号
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインレーザー MLXLシリーズ キコー技研ラインレーザー MLXLシリーズキコー技研
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研標準コリメートレーザー MLXシリーズキコー技研
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ キコー技研半導体レーザー用取付パーツキコー技研
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
円コリメートレーザー MLXAシリーズ キコー技研円コリメートレーザー MLXAシリーズキコー技研
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
遠距離レーザー MLXBシリーズ キコー技研遠距離レーザー MLXBシリーズキコー技研
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径Φ15mm(距離200m)光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲2~200mRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極小スポットレーザー MLXGシリーズ キコー技研極小スポットレーザー MLXGシリーズキコー技研
82,980税込91,278
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ キコー技研短距離用スポットレーザー MLXSシリーズキコー技研
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲10mm~平行光使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズビーム径Φ1.2mmビーム角度(°)約2mrad以下スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACアダプター キコー技研ACアダプターキコー技研
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
実験用スタンド キコー技研実験用スタンドキコー技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
レーザー取付用の実験スタンドです
支柱(mm)Φ10×250ベース径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(1台取付用) キコー技研スイッチボックス(1台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(3台取付用) キコー技研スイッチボックス(3台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ キコー技研半導体レーザー用取付パーツキコー技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レーザー取付マウント キコー技研レーザー取付マウントキコー技研
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ キコー技研半導体レーザー用取付パーツキコー技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
乾電池式簡易電源(軽量版) キコー技研乾電池式簡易電源(軽量版)キコー技研
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
レーザー用乾電池式簡易電源です。 単3乾電池4本用スイッチ付。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×67×19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズキコー技研
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から31日以内出荷
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研極細ラインレーザー MLXHシリーズキコー技研
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズキコー技研
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm) キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm)キコー技研
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クロスラインレーザー(MLXC) キコー技研クロスラインレーザー(MLXC)キコー技研
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
寸法(mm)ライン長:約400×800電源(V)DC4.5~14出力(mW)出射口:約4素子640nm 10mWクラス安全:2RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)1
スタンド取付金具 キコー技研スタンド取付金具キコー技研
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを実験スタンドに取り付ける金具です
仕様4自由度系回転クランプ寸法(mm)Φ25か×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(2台取付用) キコー技研スイッチボックス(2台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
延長ケーブル キコー技研延長ケーブルキコー技研
359税込395
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~) キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~)キコー技研
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合