カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • キコー技研
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • スバル(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • Optibelt(3)
  • ウチエ(3)
  • カクダイ(2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ナベル(2)
  • タチバナ製作所(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 修理(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0670-13」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小スポットレーザー MLXGシリーズ キコー技研極小スポットレーザー MLXGシリーズキコー技研
86,980税込95,678
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研極細ラインレーザー MLXHシリーズキコー技研
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズキコー技研
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から31日以内出荷
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm) キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm)キコー技研
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~) キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~)キコー技研
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ