カテゴリ
- 自動車純正部品(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- バイク部品(23)
- 制御機器(20)
- 切削工具(12)
- メカニカル部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 家電(7)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 医療(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(62)
- SMC(43)
- SWAGE-LINE(19)
- トヨタ(11)
- CKD(7)
- ホンダ(7)
- サンコー(三甲)(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- サンドビック(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- カクダイ(3)
- TRUSCO(3)
- シグマ光機(3)
- エスコ(2)
- KITO(キトー)(2)
- コノエ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TDK(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0670-20」の検索結果

電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥99税込¥1091パック(10個)当日出荷から10日以内出荷適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W
RECOM¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様-長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±670入力電流(mA)-効率84%アズワン品番65-7210-35最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)±1000出力数2MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79545597-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ36
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種HONDA CBR600RR '2005 ~ '2016, HONDA CBR600RR(ABS) '2009 ~ '2016材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ36




















![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79545597-260519-02.jpg)