カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • キコー技研
  • トヨタ(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • (2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • スバル(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • サンホープ(2)
  • UDトラックス(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • サミニ(1)
  • ニッサン(1)
  • KSフィルター(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3405-20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研

    標準コリメートレーザー MLXシリーズ

    キコー技研
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラインレーザー MLXLシリーズ キコー技研

    ラインレーザー MLXLシリーズ

    キコー技研
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 円コリメートレーザー MLXAシリーズ キコー技研

    円コリメートレーザー MLXAシリーズ

    キコー技研
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研

    極細ラインレーザー MLXHシリーズ

    キコー技研
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極小スポットレーザー MLXGシリーズ キコー技研

    極小スポットレーザー MLXGシリーズ

    キコー技研
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研

    輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ

    キコー技研
    259,800税込285,780
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ キコー技研

    短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ

    キコー技研
    189,800税込208,780
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲10mm~平行光使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズビーム径Φ1.2mmビーム角度(°)約2mrad以下スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ キコー技研

    極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ

    キコー技研
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステージ/画像処理カテゴリ