カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • キコー技研
  • モノタロウ(1)
  • SK本舗(57)
  • Hydrangea(12)
  • シグマ光機(6)
  • Phrozen(6)
  • アズワン(5)
  • BIVAR(5)
  • 山本光学(3)
  • Elut(3)
  • PADICO(3)
  • ナリカ(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • EXCELITAS TECH(2)
  • オーム電機(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「405nm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインレーザー MLXLシリーズ キコー技研ラインレーザー MLXLシリーズキコー技研
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研標準コリメートレーザー MLXシリーズキコー技研
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極小スポットレーザー MLXGシリーズ キコー技研極小スポットレーザー MLXGシリーズキコー技研
239,800税込263,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
円コリメートレーザー MLXAシリーズ キコー技研円コリメートレーザー MLXAシリーズキコー技研
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研極細ラインレーザー MLXHシリーズキコー技研
239,800税込263,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ キコー技研短距離用スポットレーザー MLXSシリーズキコー技研
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷から31日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲10mm~平行光使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズビーム径Φ1.2mmビーム角度(°)約2mrad以下スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズキコー技研
259,800税込285,780
1個
14日以内出荷から31日以内出荷
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステージ/画像処理カテゴリ