カテゴリ
- 自転車部品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
絞り込み
ブランド
- RIDEA
- MARWI(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- GRK(1)
- 中谷金属工業(1)
- Vance&Hines(1)
- KMT(1)
- Dixna(1)
- セラベア(1)
- WTB(ダブルティービー)(1)
「ridea bb」の検索結果

BB24-ES68 Bottom Bracket
RIDEA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB 6061製アルミボディ シマノ互換性質量(g)97寸法68mm/BC1.37mm
XFH V-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。質量(g)90
TQXG-R5 Chainring Screw for Single
RIDEA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
CSV V-Brake CNC
RIDEA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。質量(g)78アーム長さ(mm)80ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards
RIDEA¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。材質アルミニウム(AL7075)色ブラック
PYL1-11TS Pulley 11T
RIDEA¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能歯数11T質量(g)18
TQXG-R8 Chainring Screw for Double
RIDEA¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷から6日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 ダブルチェーンリング用。5個セット。長さ(mm)8質量(g)10(5個セット)
RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
GH Seat Post Clamp Q/R
RIDEA¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。材質7075アルミ合金質量(g)29寸法(Φmm)40
RD4-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
FCAS Mini Velo Bottle Cage Adapter(Single arm)
RIDEA¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷スタイリッシュなシングルアームタイプのボトルケージブラケット。 ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。 CNC加工によるAL6061製。 付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。材質アルミニウム質量(g)43クランプ径(Φmm)31.8/34.9
BSFW20 V-Brake Shoes
RIDEA¥3,798税込¥4,1781ペア(2個)4日以内出荷Vブレーキ用ブレーキシュー アルミボディ(CNC) アルミリム&カーボンリム対応 20インチ以下対応用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとして仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)長さ(mm)56質量(g)48ブレーキ種類Vブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム