カテゴリ
- 自転車部品(238)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
絞り込み
ブランド
- RIDEA
- RS PRO(390)
- シュナイダーエレクトリック(95)
- SPARKFUN(61)
- SKF(日本エスケイエフ)(36)
- RIDEZ(ライズ)(32)
- MARWI(25)
- NSK(日本精工)(17)
- 三菱ふそう(16)
- ホンダ(10)
- SCHURTER(10)
- トヨタ(8)
- WTB(ダブルティービー)(5)
- APEM(4)
- Ideal Industries(4)
- PUMA(4)
- スバル(3)
- コミネ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
「ridea」の検索結果

FDW4 Derailleur Angle Spacer
RIDEA(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム) 取付角度を±4°調整することが可能 TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利 AL6061 CNC製材質アルミニウム質量(g)0.6角度(°)4
Screw Set for Brompton
RIDEA¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)4日以内出荷ステンレス製チェーンリングボルト Brompton用 5個セット Brompton純正クランク用ボルト付き(1本)材質ステンレス色ブラック質量(g)13(5個セット、クランク用ボルト除く)
RD1-C88FC Rear Derailleur Cage
RIDEA¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム色カーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
FCAS Mini Velo Bottle Cage Adapter(Single arm)
RIDEA¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷スタイリッシュなシングルアームタイプのボトルケージブラケット。 ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。 CNC加工によるAL6061製。 付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。材質アルミニウム質量(g)43クランプ径(Φmm)31.8/34.9
RD3-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
GH Seat Post Clamp Q/R
RIDEA¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。寸法(Φmm)40材質7075アルミ合金質量(g)29
RD3-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
HF1-F100/32 High Performance Hub
RIDEA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
HF3-R130/24 High Performance Hub
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
XFH V-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。質量(g)90
CSV V-Brake CNC
RIDEA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)78アーム長さ(mm)80前後区分前後兼用
CLV V-Brake CNC Long arm
RIDEA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)92アーム長さ(mm)100前後区分前後兼用
TQSH-68 Chain Ring Bolt Cover
RIDEA(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット4日以内出荷DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-6800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側にはU1、U2、U3、U4とそれぞれに刻印入り。材質アルミニウム色ブラックサイズFC-6800用質量(g)20
5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards
RIDEA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。材質アルミニウム(AL7075)色ブラック
5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards)
RIDEA¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷フォールディングバイク用”DUO-OVAL”チェーンリング。 パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状。 フォールディングバイク用ながらプロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。材質アルミニウム(AL7075)
PYL1-11TS Pulley 11T
RIDEA¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能歯数11T質量(g)18
ESF2 Extendable Stem
RIDEA¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷フォールディングバイク用ステム 特殊な構造で突き出し量、角度調整が可能質量(g)220寸法(Φmm)(バークランプ)31.8
ESF1 Extendable Stem
RIDEA¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷フォールディングバイク用ステム 特殊な構造で突き出し量、角度調整が可能質量(g)219寸法(Φmm)(バークランプ)25.4
カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン(ロゴ:ブラック)
RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
RD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数16T&16T
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数16T&16T