カテゴリ
- 自転車部品(9)
- 切削工具(7)
- 物流用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

XFH V-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。質量(g)90
CSV V-Brake CNC
RIDEA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。質量(g)78アーム長さ(mm)80ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
TQXG-R5 Chainring Screw for Single
RIDEA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards
RIDEA¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。材質アルミニウム(AL7075)色ブラック
GH Seat Post Clamp Q/R
RIDEA¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。材質7075アルミ合金質量(g)29寸法(Φmm)40
吊りチェーン用クランプ KCM
コンドーテック¥47,980税込¥52,7781セット(20個)当日出荷本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS
コンドーテック¥41,980税込¥46,1781セット(20個)当日出荷本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
TQXG-R8 Chainring Screw for Double
RIDEA¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷から6日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 ダブルチェーンリング用。5個セット。長さ(mm)8質量(g)10(5個セット)
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら