カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • オフィス家具/清掃用品(2)
  • 切削工具・研磨材(131)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,848)
  • 農業資材・園芸用品(2)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • モトユキ
  • モノタロウ(5,958)
  • ホンダ(545,912)
  • MAZDA(マツダ)(216,608)
  • SMC(201,254)
  • トヨタ(140,134)
  • ミツビシ(138,059)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,642)
  • エスコ(69,785)
  • スズキ(67,773)
  • BIGM(丸山製作所)(66,085)
  • スバル(50,618)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,788)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,720)
  • Panasonic(パナソニック)(29,485)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(103)
  • 以上(111)
  • 以上(111)
  • 以上(113)
価格
  • 1,500円以下(24,206)
  • 1,500-10,000円(66,697)
  • 10,000-50,000円(69,066)
  • 50,000-100,000円(29,015)
  • 100,000円以上(36,622)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
    用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(12枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ

    グローバルソー万能刃 多用途切断砥石

    モトユキ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
    用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • オートセンターポンチ ガチポン モトユキ

    オートセンターポンチ ガチポン

    モトユキ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • ステップドリル モトユキ

    ステップドリル

    モトユキ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
    用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
  • セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ

    セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ

    モトユキ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
    用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)

    モトユキ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    ●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ

    熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ

    モトユキ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1熱中警戒アラート機能。独自のアルゴリズムにより算出した体温指数の変化に合わせ、2段階の「アラート音+バイブ+画面表示」で危険を通知。2熱中警戒レベル表示(5段階)。外気温×湿度から算出したHI(Heat Index)に応じて5段階の「表情アイコン+色」で直観表示。現場でひと目で状態を把握。3多言語表示に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語対応。多国籍スタッフが増える建設・製造現場でもスムーズに活用可能。4多機能ヘルスウォッチ機能。日常の体温管理にも役立つ機能を搭載。心拍数モニター(参考値)/血圧表示(参考値)/睡眠モニター/歩数計など多数。5万が一に備えるSOS通話機能。スマホ連携時、登録した最大5名に即時発信が可能。6スマホ連携機能。記録データを専用アプリで確認可能。体温指数や状態推移グラフもアプリで閲覧可能。7高精度な時計機能。スマホ連携時に自動で時刻補正。常に正確な時刻を表示。8現場仕様の安心設計。IP65の生活防水に対応。画面には強化フィルムを標準装備。
    用途熱中症対策として、現場管理。付属品バンド・充電ケーブル・取扱説明書仕様【アプリ対応バージョン】ios13.0以上/Android8.0以上材質ABS、PC、シリコンブラック・チタンカラー種類ヘルスウォッチ電流(A)1本体寸法(mm)45×37×11.3本体質量(g)38.5入力電圧(V)DC5.0機能熱中警戒アラート、時計表示、電卓、天気予報(APP接続時)、内部温度、心拍数(参考値)、歩数計、タイマー、アラーム、ストップウォッチ、睡眠モニター保証期間購入より5か月充電時間(時間)約2動作時間7日間内蔵電池リチウムイオン260mAh防水IP65(生活防水)
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ

    グローバルソー・鉄/ステンレス

    モトユキ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

    モトユキ
    14,980税込16,478
    1ケース(5本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
    用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
  • グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ

    グローバルソーステンレス専用チップソー

    モトユキ
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
    用途ステンレス用。
  • グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー モトユキ

    グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
    用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキ

    グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
    用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
...