熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ
(1件のレビュー)1熱中警戒アラート機能
独自のアルゴリズムにより算出した体温指数の変化に合わせ、2段階の「アラート音+バイブ+画面表示」で危険を通知。
2熱中警戒レベル表示(5段階)
外気温×湿度から算出したHI(Heat Index)に応じて5段階の「表情アイコン+色」で直観表示。
現場でひと目で状態を把握。
3多言語表示に対応
日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語対応。
多国籍スタッフが増える建設・製造現場でもスムーズに活用可能。
4多機能ヘルスウォッチ機能
日常の体温管理にも役立つ機能を搭載。
心拍数モニター(参考値)/血圧表示(参考値)/睡眠モニター/歩数計など多数。
5万が一に備えるSOS通話機能
スマホ連携時、登録した最大5名に即時発信が可能。
6スマホ連携機能
記録データを専用アプリで確認可能。
体温指数や状態推移グラフもアプリで閲覧可能。
7高精度な時計機能
スマホ連携時に自動で時刻補正。
常に正確な時刻を表示。
8現場仕様の安心設計。
IP65の生活防水に対応。
画面には強化フィルムを標準装備。
- 用途
- 熱中症対策として、現場管理。
- 付属品
- バンド・充電ケーブル・取扱説明書
- 仕様
- 【アプリ対応バージョン】ios13.0以上/Android8.0以上
- 材質
- ABS、PC、シリコン
- 色
- ブラック・チタンカラー
- 種類
- ヘルスウォッチ
- 電流(A)
- 1
- 本体寸法(mm)
- 45×37×11.3
- 本体質量(g)
- 38.5
- 入力電圧(V)
- DC5.0
- 機能
- 熱中警戒アラート、時計表示、電卓、天気予報(APP接続時)、内部温度、心拍数(参考値)、歩数計、タイマー、アラーム、ストップウォッチ、睡眠モニター
- 保証期間
- 購入より5か月
- 充電時間(時間)
- 約2
- 動作時間
- 7日間
- 内蔵電池
- リチウムイオン260mAh
- 防水
- IP65(生活防水)
- 内容量
- 1個
関連資料:(3.78MB)
注意
※医療機器ではありません。その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-16
用途: 工場内機械作業
建設業・工事業
使用して約1ヶ月、突然のフェードアウトが購入した3台纏めて同時期…
これからが夏本番というのに、がっかりな商品です。




























