カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式マルノコ(2)
絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • IRC(5)
  • KMC(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
  • DIA-COMPE(9)
  • YBN(ヤーバン)(2)
  • ParkTool(パークツール)(8)
  • MINOURA(箕浦)(2)
  • EVANS(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(99)
  • SMC(702)
  • エレコム(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • カネテック(5)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • スズキ(10)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmx」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ

    充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

    モトユキ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
    質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
  • 新マルチボルト蓄電池 36V/18V(4.0Ah/8.0Ah)高容量 モトユキ

    新マルチボルト蓄電池 36V/18V(4.0Ah/8.0Ah)高容量

    モトユキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    36V-4.0Ahの大容量バッテリーです。
    用途BMX-7、BMX-7SET用。付属品電池カバー:1個トラスコ品番602-7893バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
bmxタイヤ特集