カテゴリ
- 鈑金・塗装(24)
- スポンジバフ(8)
- 測定用品(88)
- 汎用圧力計(11)
- 制御機器(21)
- 押しボタンスイッチ本体(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- チューブ(3)
- 機構部品(37)
- パイプラックシステム用パイプ(1)
- 物流用品(157)
- 作業工具(118)
- 切削工具(113)
- 研磨材(112)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 整備工具・収納(66)
- 空圧工具(66)
- 科学研究・開発用品(62)
- 農業・園芸資材(62)
- 安全用品(51)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 電気材料(45)
- メカニカル部品(45)
- 建築金物(42)
- 事務用品(36)
- 清掃用品(33)
- オフィス家具(30)
- 保管用品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 梱包用品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バッテリー・電装(22)
- 自動車補修部品(20)
- トラック輸送・安全用品(20)
- 溶接用品(19)
- 安全標識(19)
- 防犯用品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 卓上消耗品(15)
- 家電(15)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 洗車・清掃(13)
- 自転車部品(13)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 安全保護具(11)
- カー用品(10)
- 農業機械(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
- 電動工具(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 厨房用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- バイク部品(7)
- 防災用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- テープ(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ノーブランド(1,497)
- エーワン[ラベル](17)
- コクヨ(362)
- TOKO(東洋計器興業)(118)
- SMC(164,337)
- エスコ(17,949)
- Panasonic(パナソニック)(7,068)
- 大阪魂(6,642)
- 三木プーリ(6,363)
- NSK(日本精工)(5,728)
- コガネイ(4,912)
- TRUSCO(4,862)
- アズワン(4,098)
- 三菱電機(3,481)
- cotta(2,653)
- オカムラ(岡村製作所)(2,591)
- NOK(2,528)
- 三菱マテリアル(1,908)
- New-Era(ニューエラー)(1,863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(7)
RoHS10物質対応(71)
エコマーク認定(2)
「φ」の検索結果

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
コーンベッド 内径310Φ
(101件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)内径(Φmm)約310
スポンジバフ Φ150
(159件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
押しボタンスイッチΦ30
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
マジックディスク Φ50
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)50適合材金属、木工
メガネ銘板Φ22.5
(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30
スポンジバフ Φ180 極細目
(139件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
¥32~税込¥35~1個当日出荷パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
押しボタンスイッチΦ25
(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ75
(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
Oリングセット Φ3-20mm
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
Oリングセット Φ3-22mm
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ
(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
非常停止用押しボタンスイッチΦ30
(36件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷接点構成1bボタン色赤(白矢印1箇所)動作特性プッシュロックターンリセット取付穴径(Φmm)30ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属販売区分業務用
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
メガネ銘板Φ25.5
(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35
アジャスター パイプフレームΦ28用
¥209税込¥2301個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン質量(g)35調整範囲(mm)20ベース径(Φmm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応
コーンベッド 内径220Φ 1kg
(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)質量(kg)約1内径(Φmm)約220寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
シート押さえ コの字型 Φ4X40
(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(50個)当日出荷直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
メガネ銘板Φ30.5
(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
(9件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載
(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ100
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
フラットサドル パイプフレームΦ28用
¥379税込¥4171個当日出荷パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応
サドル パイプフレームΦ28用
¥149~税込¥164~1袋(4個)当日出荷パイプフレームΦ28専用サドルです。用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
パイプスタンド パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40
(8件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用
...