カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PISCO(ピスコ)(147)
- 大阪魂(115)
- グーリング(70)
- エスコ(45)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(45)
- NACHI(不二越)(42)
- EIKO(栄工舎)(40)
- シヤチハタ(38)
- OSG(オーエスジー)(34)
- アズワン(31)
- 岡崎精工(30)
- 三菱マテリアル(29)
- ケナメタル(28)
- FKD(フクダ精工)(28)
- 理研製鋼(28)
- 日産ネジ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 日東工器(24)
- プロトティップ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ17.5」の検索結果
特価

ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
コルゲートチューブ
(750件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
両口扁平缶 ノズル付
(12件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
(18件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
ホイールブラシ(ディテールブラシ)
(26件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本材質(ブラシ部)豚毛ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5材質(グリップ)PPブラシ長(mm)約51危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
ノズル
(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。全長(mm)47販売区分業務用