カテゴリ

  • 鈑金・塗装(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • NOK(33)
  • ブリストワ(33)
  • TKG(28)
  • エスコ(25)
  • EBM(江部松商事)(24)
  • アズワン(21)
  • イノック(20)
  • New-Era(ニューエラー)(15)
  • イシグロ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • カンダ[厨房用品](13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • アカギ(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • UK(三宝)(11)
  • CAPTAIN STAG(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ185」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • ポリッシングパッド モノタロウ

    ポリッシングパッド

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
    用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴム色黒ねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3877件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • 塗料カートリッジ モノタロウ

    塗料カートリッジ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    下げ缶用の取替え内容器です。
    材質PP容量(L)2.5
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ

    オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
    用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24販売区分業務用
  • 内容器 さげ缶用 ハイブリッドタイプ モノタロウ

    内容器 さげ缶用 ハイブリッドタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。 刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。 面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
    用途さげ缶内容器として材質HDPE容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143適合サイズ4inch以下
  • ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ

    ウルトラポリッシュバフ 細目

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
    厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • スポンジバフ 凸凹 モノタロウ

    スポンジバフ 凸凹

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウ

    エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気

    モノタロウ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用