カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • Three Axis(2)
  • 芦田俊明(2)
  • アズワン(1)
  • カクダイ(1)
  • 工進(1)
  • コダマ樹脂(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本オイルポンプ(1)
  • YAZAWA[安全靴・作業靴](1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 龍宝丸(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ケニス(1)
  • アクリサンデー(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 味研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水龍」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸モノタロウ(289件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性