カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(94)
  • HIOKI(日置電機)(21)
  • VISHAY(20)
  • APEM(19)
  • フルーク(FLUKE)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • REX[科学研究・開発用品](10)
  • YAGEO(8)
  • はくでん(8)
  • ユーアールディ(7)
  • JOYN(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • HORIBA(堀場製作所)(6)
  • マルチ計測器(6)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • KOA(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • オーハウス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.01ω」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ

    バッテリーテスター 日本語対応

    モノタロウ(52件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
    用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。測定範囲100-2000CCA質量(g)約220公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~40適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)販売区分業務用
  • クランプメーター 大口径 モノタロウ

    クランプメーター 大口径

    モノタロウ(51件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
    用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)