カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(600)
  • NS(日進工具)(81)
  • グーリング(33)
  • 明工社(30)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
  • VISHAY(26)
  • NACHI(不二越)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ユニオンツール(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • CKD(16)
  • 三菱マテリアル(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • 京セラ(13)
  • ケナメタル(13)
  • 協和精工(13)
  • 椿本チエイン(11)
  • タンガロイ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75r」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
239税込263
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)