カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(8)
- マスオカ(1)
- GMB(1)
- JTC(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 城西システム(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- DESCO(1)
「07paz-0010100」の検索結果

O2センサーソケット
(124件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
タイミングライト
(36件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用コード長さ(m)約1.5(センサコード)使用電源単1乾電池×2個(別売)販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 110型
(96件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用