カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(100)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(37)
    • リストストラップ(18)
    • ストラップ類その他関連用品(6)
    • アース線(1)
  • 電気材料(60)
    • ケーブルクランプ(2)
  • メカニカル部品(226)
    • スリット(41)
  • 配管・水廻り設備部材(1,850)
    • 継手(602)
    • ボールバルブ(278)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,217)
    • 標準形エアシリンダ(132)
  • 機構部品(668)
  • 制御機器(288)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • 科学研究・開発用品(219)
  • 農業機械(184)
  • 測定用品(149)
  • 建築金物(147)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(147)
  • 切削工具(98)
  • バイク部品(64)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • バイク純正部品(48)
  • 厨房用品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 家電(43)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • トラック純正部品(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 作業工具(25)
  • 溶接用品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 物流用品(20)
  • 研磨材(19)
  • 住設機器(16)
  • 電動工具(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 介護用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 医療(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 安全用品(12)
  • カー用品(11)
  • 事務用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 安全標識(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 防犯用品(5)
  • 手袋(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs」の検索結果

6,461件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー

    2Kクランプ SCS13

    大阪サニタリー(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(100枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • 1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS

    1MΩ電流制限用抵抗内蔵

    SCS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
  • SCS 静電気防止袋 SCS

    SCS 静電気防止袋

    SCS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • リストストラップ接地システム SCS

    リストストラップ接地システム

    SCS
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
  • カールグラウンドコード実用 SCS

    カールグラウンドコード実用

    SCS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様リストバンド2302/2303用
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
    仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    厚さ(mm)0.071
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
    用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • リストストラップ SCS

    リストストラップ

    SCS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
    仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
  • ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS

    ポータブルフィールドサービスキット 8012JR

    SCS
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
    用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)0.25色ブラック質量(g)220長さ(m)0.61表面抵抗値(Ω)500幅(m)0.61
  • リストバンド SCS

    リストバンド

    SCS
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
    質量(g)40コードなし
  • 静電気シールドバッグ ジップトップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

    SCS
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(100枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
  • 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー

    3Kクランプ SCS13

    大阪サニタリー(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100枚)
    当日出荷から20日以内出荷
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
  • 防湿静電袋 SCS3000 SCS

    防湿静電袋 SCS3000

    SCS
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバック フラットタイプ SCS

    静電気シールドバック フラットタイプ

    SCS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    質量(kg)3厚さ(μm)71
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(10箱×100枚)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
  • SCS 8501 ESDフィールドキット SCS

    SCS 8501 ESDフィールドキット

    SCS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
  • 小型イオナイザー SCS

    小型イオナイザー

    SCS
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
    質量(g)340電源(V)DC+24、AC100~120消費電力(W)5.5出力電圧DC6kV寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120最大風量(m3/min)0.62使用周囲温度(℃):0~40周囲湿度(%RH)15~80イオンバランス±20V以下(工場出荷時)除電方式直流方式オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
  • ECWS61M-1 SCS

    ECWS61M-1

    SCS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気拡散性マット SCS

    静電気拡散性マット

    SCS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    4日以内出荷から30日以内出荷
    静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • COATED PVC DISSIPATIVE RUNNER SCS

    COATED PVC DISSIPATIVE RUNNER

    SCS
    ¥159,000税込¥174,900
    1巻
    3日以内出荷
  • ESDイベントメーター SCS

    ESDイベントメーター

    SCS
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
  • 導電性フィルム 1704 SCS

    導電性フィルム 1704

    SCS
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    導電性の床用マットです。
    厚さ(μm)71
  • IONIZED AIR BLOWER SCS

    IONIZED AIR BLOWER

    SCS
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
  • ディスポーザブルリストストラップ 2209 SCS

    ディスポーザブルリストストラップ 2209

    SCS
    ¥709税込¥780
    1本
    4日以内出荷
    基板や部品の交換等で一時的な作業に最適な使い捨てタイプのリストストラップです。粘着テープを手首に巻き付ける方式です。粘着テープは医療用に使用されているものを使用しています。
    幅(mm)25質量(g)660コードなし接地導電性銅箔テープ奥行き(cm)150
  • FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCS

    FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST

    SCS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    質量(g)699
  • CTC061用ACアダプター SCS

    CTC061用ACアダプター

    SCS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)191
  • FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCS

    FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES

    SCS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)764
  • 接地モニター イーサネット SCS

    接地モニター イーサネット

    SCS
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
    用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS

    静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

    SCS
    ¥339,800税込¥373,780
    1式
    4日以内出荷
    DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
    付属品校正証明書仕様到達距離:7.5VDCトラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ SCS(エスシーエス)

    8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ

    SCS(エスシーエス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    マットのアースを取るときにのメス側のソケットです。
    トラスコ品番849-9627材質メタル質量(kg)1.5厚さ(cm)1
  • 電界電位測定セット SCS

    電界電位測定セット

    SCS
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    5日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
    用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内