カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トヨタ(6)
- スズキ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- パール金属(1)
- RESPO(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
- speedHeart(1)
「08885-03006」の検索結果
特価

ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性