カテゴリ
- 作業工具(148)
- 配管・水廻り設備部材(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 切削工具(85)
- 保管用品(53)
- 研磨材(49)
- 整備工具・収納(43)
- 物流用品(39)
- 電気材料(38)
- 測定用品(38)
- 空圧工具(36)
- 事務用品(31)
- メカニカル部品(27)
- 機構部品(27)
- バッテリー・電装(25)
- 自動車補修部品(24)
- 清掃用品(23)
- 建築金物(20)
- 洗車・清掃(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 安全用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 安全保護具(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 梱包用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 接着剤・補修材(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自転車部品(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 電動工具(9)
- 制御機器(8)
- テープ(8)
- 日用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- カー用品(8)
- 溶接用品(7)
- 安全標識(7)
- 防災用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 作業服(7)
- 家電(7)
- バイク部品(6)
- 防犯用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 塗料(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- オフィス家具(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- マスク(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トヨタ(30,324)
- MAZDA(マツダ)(29,758)
- YAMAHA(ヤマハ)(13,852)
- ミツビシ(12,142)
- エスコ(11,781)
- SMC(9,941)
- 大阪魂(9,690)
- ホンダ(3,950)
- TRUSCO(3,318)
- アズワン(2,438)
- ダイハツ(2,319)
- タンガロイ(1,672)
- Panasonic(パナソニック)(1,523)
- RS PRO(1,439)
- エレコム(1,430)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,194)
- サンワサプライ(1,110)
- 京セラ(1,100)
- ニッサン(1,029)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(54)
エコマーク認定(2)
バイオマスマーク認定(1)
「1/2」の検索結果

丸ノズル1/2シリーズ
(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)タイプ1/2システム最小曲げ半径(mm)約45流量(L/min)約30適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)約0.14/液体約0.21/空気
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(406件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ディープソケット 6角 9.5sq
(180件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168税込¥1851個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(36件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ユニオンストレート
(33件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
(19件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
ワイヤーロープ ステンレス
(160件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
ディープソケット セット
(148件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(9点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
ソケット セット
(84件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ユニオンワイ
(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
(62件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(164件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(25件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
...