カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(829)
  • SMC(161)
  • KITZ(キッツ)(138)
  • 東洋バルヴ(126)
  • 桑名金属工業(56)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • テンパール工業(48)
  • ベン(41)
  • StarTech.com(41)
  • エスコ(37)
  • 日本バルカー(29)
  • メイキコウ(28)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • ニチアス(26)
  • 巴バルブ(25)
  • ホンダ(22)
  • リケン(22)
  • CoolHeat(22)
  • セキスイ(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a 10k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ溶接フランジ 10K ステンレス製モノタロウ
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
シールテープ プロ用 モノタロウシールテープ プロ用モノタロウ(14件のレビュー)
499税込549
1ケース(10巻)
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)