カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,037)
  • MAD MAX(マッドマックス)(192)
  • プロトブレンボ(180)
  • イマオコーポレーション(132)
  • エスコ(115)
  • WURTH ELEKTRONIK(107)
  • YAGEO(94)
  • SMC(81)
  • Festo(73)
  • SAMTEC(70)
  • RS PRO(69)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • TRUSCO(55)
  • KEMET(55)
  • MIYOSHI(小西製作所)(47)
  • VISHAY(44)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • OSG(オーエスジー)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm 1.25」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
回転グリップ モノタロウ回転グリップモノタロウ(49件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(ねじ部)材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
チューブベンダー 3サイズ モノタロウチューブベンダー 3サイズモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ユニバーサルピッチゲージ モノタロウユニバーサルピッチゲージモノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(193件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウスタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピースモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(8個)
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ゲージブロックセット 検査用 モノタロウゲージブロックセット 検査用モノタロウ
19,980税込21,978
1セット(10個組)
当日出荷
測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)