スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピースのレビュー
- 用途:
- シリンダーの各スタッドボルトに
- 対象商品:
- 69041123
2ストのスタッドでしたが簡単に抜くことが出来ました。2種類入ってますが、ストレートのは挿入用で、タブルナットの方が抜き取り用です。
挿入もダブルナットので出来ますが、ストレートの方が外す時は楽かな。
- 用途:
- バイクの整備
SR400のエキパイスタッドボルトは短いので、このセットのM8用では抜けません。
- 用途:
- 整備
サイズごとにバラ売りもしていただけるとありがたいと
思いました。
特殊工具系の赤いケースはかさばるし人によって使わないサイズも
あると思います。
リムーバーの構造に興味ありしまたが、ダブルナットがOリングで
くっついてるだけのシンプルな構造でした。
また6mm、8mmサイズとかで極端に短いスタッドボルトの場合ネジ山が少ししか掛からない場合がおこると思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- オートバイの整備
リムーバー単体の製品は多くあるが、インストーラも一緒でリーズナブルなセットは珍しい。またこのリムーバーはスタットボルトのスレッドを痛めないので再使用可能である。(スタッドボルトの再使用の是非は別として)満足いく製品です。
- 用途:
- スクーター用スタッドボルト交換
- 対象商品:
- 69041123
商品は、非常にしっかりしており、問題なく使用できました。
取扱説明書が英語なのは、-1点です。
YouTubeを見て使用方法がわかりましたが、説明書は日本語にすべきです。
- 用途:
- フォークのスタッドボルト交換
- 対象商品:
- 69041123
スタッドボルトの交換に使いました。
問題なくとれ、インストールもできました。
ただ、肝心の折れたスタッドボルトの交換はボルトが短すぎてできませんでした。
折れたスタッドボルトはネジザウルスとヒートガンで取れました。
- 用途:
- スクーターのエンジン
- 対象商品:
- 69041123
スクーターエンジンのスタッドボルトに使用。
ダブルナットで外せないボルトがすんなり外せた。
が、M6のボルトだとねじ山が短く、リムーバーの上部のナットにねじ山がかからず、使えなかった。
細径と太径でナットの高さを調整してほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自家用車のスタッドボルト交換
- 対象商品:
- 69041123
以前はスタッドボルトの取り付け・交換にはダブルナットで取り付け・交換していましたがこの道具を利用してからはとても楽になりました
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 69041123
ダブルナットよりも使い勝手は格段に上ですが、しっかりロックしないと滑ってしまい、きつくロックするとネジが潰れてしまいます。力加減は程々に。