カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- EKチェーン(99)
- GRACE ENGINEER’S(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- MAZDA(マツダ)(48)
- SMC(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- WIDIA(22)
- イトーキ(26)
- ウォーターミルズ(11)
- エスコ(72)
- サカエ(9)
- セイキ製作所(24)
- タカノ(16)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](23)
- ホンダ(114)
- ヨネックス(YONEX)(15)
- 住商モンブラン(38)
- 東洋技研(9)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
「124l」の検索結果

ダストカート 専用 袋
(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷厚手でしっかりしたダストカート用の専用袋です。用途モノタロウ ダストカート専用袋材質オックスフォードクロス色青商品タイプ袋
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)746無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)260~650使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用