カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AIRTEC(1)
- CKD(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Optibelt(2)
- ウォーターミルズ(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- エスコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- サンドビック(1)
- テクノフレックス(2)
- バンドー化学(1)
- フォーク(4)
- 三ツ星ベルト(2)
- 東栄管機(2)
エコロジープロダクト
「124l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245アズワン品番65-7966-94
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:314mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1103アズワン品番65-7907-29
皮膚・頭皮用pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示質量(g)46寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21アズワン品番63-5734-26
ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き
Hisense(ハイセンス)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷コンパクトなのにしっかり洗えるドラム式洗濯機。◇洗濯・脱水容量/乾燥容量:12kg/6kg。◇標準使用水量(洗濯):72L。◇標準使用水量(洗濯~乾燥):60L。◇水量:自動(負荷12kgで28L)。◇標準コース運転:目安時間(洗濯):約29分。◇標準コース運転:目安時間(洗濯~乾燥):約124分。◇定格消費電力(50Hz/60Hz):(洗濯時)400W /(乾燥時)550W。◇消費電力量(50Hz/60Hz):(洗濯時)40Wh /(洗濯~乾燥)1085Wh。◇湯沸かし用電熱装置:615W。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約46dB。◇ナイトコース運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約43dB。◇外形寸法(。幅は排水ホースを含む):幅635mm×奥行630mm×高さ1007mm。◇本体幅:598mm。◇設置可能防水パン(奥行内寸法):500mm以上。◇設置可能防水パン(幅内寸法):590mm以上。◇排水方向:左右、真下用途温水洗浄 60℃殺菌コース タオルコース 自動槽洗浄 自動槽乾燥 リモート洗濯 薄型ボディ質量(kg)約87色ホワイト容量(kg)(洗濯・脱水)12、(乾燥)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×63.0×100.7(※幅は排水ホースを含む)標準使用水量(L)(洗濯)72,(洗濯~乾燥)60
三相200Vエアーコンプレッサー
AIRTEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F124
テクノフレックス¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F124
テクノフレックス¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ジアスクラブ(R)(男女兼用) ピンク×バーガンディー CK703-3シリーズ
フォーク¥5,998税込¥6,5981枚7日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できます。仕様●色:ピンク×バーガンディー●サイズ:L●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:71●肩巾:50●胸囲:124●袖丈:23●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1105-05
ジアスクラブ(R)(男女兼用) バーガンディ×バーガンディ CK703-16シリーズ
フォーク¥5,998税込¥6,5981枚7日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま仕様●色:バーガンディ×バーガンディ●サイズ:L●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:71●肩巾:50●胸囲:124●袖丈:23●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1108-05
ジアスクラブ(R)(男女兼用) ネイビー×ダークネイビー CK703-7シリーズ
フォーク¥5,998税込¥6,5981枚7日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できます。
ジアスクラブ(R)(男女兼用) ターコイズ×ダークネイビー CK703-11シリーズ
フォーク¥5,998税込¥6,5981枚7日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま仕様●色:ターコイズ×ダークネイビー●サイズ:L●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:71●肩巾:50●胸囲:124●袖丈:23●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1107-05
FDL代替LED電球 7.5W
エコ・トラスト・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命